Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 623-2RSR-CO7, Diametro esterno: 10 mm | Larghezza: 4 mm | Diametro interno: 3 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:623-2RSR-CO7
Rubix:999210325077115
Produttore:0958609590000
EAN:4054372941085
0958609590000-CUSCINETTO A SFERE 623-2RSR-CO7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno3 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0958609590000-CUSCINETTO A SFERE 623-2RSR-CO7


Cuscinetto a sfere a profondità 62..-2RSR, singola fila, guarnizioni, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno3 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza4 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie62..-2rsr
Regime limite56000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r218 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr633 N
3,11 IVA esclusa
/ Unità
3,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.