Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 627-2RSR-CO7, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 7 mm

Cuscinetto a sfere per scanalature profonde 62

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:627-2RSR-CO7
Rubix:999210325076063
Produttore:0955423960000
EAN:4054372843235
0955423960000-CUSCINETTO A SFERE 627-2RSR-CO7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0955423960000-CUSCINETTO A SFERE 627-2RSR-CO7


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere presenta diverse caratteristiche tecniche distintive, che gli consentono di adattarsi a una vasta gamma di applicazioni industriali. Si distingue per il suo design con gabbia in acciaio, che assicura una distribuzione omogenea dei carichi e ottimizza la stabilità del cuscinetto. Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni in gomma che garantiscono un'efficace protezione da polvere, impurità e spruzzi di liquidi.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è dotato di due guarnizioni in gomma che offrono la massima protezione dai contaminanti esterni. Queste guarnizioni impediscono l’infiltrazione di polvere e liquidi, preservando così il cuscinetto dalle impurità e riducendone l’usura, il che contribuisce a prolungarne la durata.

Informazioni sul marchio:
Il marchio FAG è un punto di riferimento mondiale nella produzione di cuscinetti e apparecchiature meccaniche. Facente parte del gruppo Schaeffler, vanta un know-how di oltre 130 anni nell’ingegneria di precisione. Riconosciuto per la qualità, la durata e l’innovazione dei suoi prodotti, FAG offre soluzioni adatte alle esigenze delle moderne aziende industriali. Ogni cuscinetto è progettato con cura, utilizzando tecnologie all’avanguardia per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata.

Punti di forza

Questo cuscinetto presenta un design robusto che gli assicura una lunga durata anche in ambienti difficili. La sua affidabilità è rafforzata da un’elevata resistenza all’usura, che garantisce prestazioni ottimali nel lungo periodo. Richiede una manutenzione ridotta: le sue due guarnizioni in gomma assicurano un’efficace tenuta, limitando così gli interventi di manutenzione. La sua versatilità lo rende perfettamente adatto a un’ampia varietà di applicazioni industriali, con la capacità di sopportare sia carichi radiali che assiali.

Applicazioni

- Macchine utensili: fresatrici, torni, trapani, ecc.
- Trasportatori e sistemi di movimentazione: nastri trasportatori, elevatori, ecc.
- Attrezzature agricole e agroalimentari: macchine agricole, sistemi di trasformazione alimentare, ecc.
- Tessile e macchine da stampa: telai, presse da stampa, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno7 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie62..-2rsr
Precisionep0 (normal / abec 1)
Regime limite21700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1360 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3290 N
2,44 IVA esclusa
/ Unità
2,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.