Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 609-2Z-HLN, Diametro esterno: 24 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 9 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda 60

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:609-2Z-HLN
Rubix:999210325076802
Produttore:0676206800000
EAN:4054372940354
0676206800000-CUSCINETTO A SFERE 609-2Z-HLN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0676206800000-CUSCINETTO A SFERE 609-2Z-HLN


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato appositamente per soddisfare le esigenze degli ambienti industriali, dove robustezza e affidabilità sono criteri essenziali. Grazie al suo design ottimizzato a una fila di sfere e ai suoi componenti di alta qualità, offre una maggiore durata.

Caratteristiche:
Si tratta di un cuscinetto a una fila di sfere, che consente di distribuire uniformemente i carichi radiali garantendo al contempo una rotazione fluida e stabile. È dotato di due deflettori metallici e di una gabbia in lamiera d’acciaio.

Manutenzione:
Questo prodotto è pre-lubrificato in fabbrica, il che riduce significativamente le esigenze di manutenzione. Sebbene questo cuscinetto rigido a sfere richieda una manutenzione minima, si raccomanda comunque di effettuare controlli regolari per assicurarsi che il suo funzionamento rimanga ottimale, in particolare in condizioni di utilizzo intensivo. Grazie al suo efficace sistema di tenuta, la lubrificazione viene mantenuta all’interno del cuscinetto, il che consente di prolungare la durata del prodotto riducendo al contempo i costi di manutenzione.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è dotato di due flange metalliche che lo proteggono da contaminanti di medie dimensioni e schizzi.

Informazioni sul marchio:
Il marchio FAG, fondato nel 1883, è uno dei principali attori nel settore dei cuscinetti e delle tecnologie di movimento. Riconosciuto per la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti, FAG si impegna a fornire soluzioni innovative adatte alle esigenze delle industrie moderne. Grazie a competenze tecniche all’avanguardia e a rigorosi processi di produzione, FAG garantisce prodotti ad alte prestazioni, che offrono una durata prolungata e un’affidabilità eccezionale. I cuscinetti FAG sono progettati per soddisfare le esigenze degli ambienti industriali più difficili, assicurando prestazioni ottimali e riducendo al contempo i costi di manutenzione. Con un impegno costante a favore del miglioramento continuo, FAG rimane un partner di fiducia per le aziende che desiderano ottimizzare le proprie prestazioni operative e ridurre il proprio impatto ambientale.

Punti di forza

- Struttura a fila singola di sfere: grazie alla sua struttura a fila singola, questo cuscinetto assicura una capacità di carico ottimizzata, consentendo una migliore distribuzione delle forze e garantendo così una maggiore durata.
- Gabbia in lamiera d’acciaio: la gabbia in lamiera d’acciaio rinforza la struttura del prodotto, assicurando protezione contro urti e vibrazioni e prolungando al contempo la durata del cuscinetto.
- Deflettori metallici: assicurano una protezione contro le particelle esterne, limitando così i rischi di usura prematura.
- Manutenzione ridotta: questo cuscinetto rigido è progettato per ridurre le esigenze di manutenzione, grazie alla sua tenuta ottimizzata e alla pre-lubrificazione in fabbrica.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è perfettamente adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali. È comunemente utilizzato in:
- Macchine utensili: fresatrici, torni, trapani, ecc.
- Trasportatori e sistemi di movimentazione: nastri trasportatori, elevatori, ecc.
- Attrezzature agricole e agroalimentari: macchine agricole, impianti di trasformazione alimentare, ecc.
- Settore tessile e macchine da stampa: telai, presse da stampa, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno9 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie60..-2z
Precisionep0 (normal / abec 1)
Regime limite38000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1430 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3350 N
€ 3,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.