Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 627-CO7, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 7 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:627-CO7
Rubix:999210325076056
Produttore:0812955370000
EAN:4064327025197


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 0812955370000-CUSCINETTO A SFERE 627-CO7
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, a singola fila, gabbia in lamiera d'acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 62 |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Peso | 13 g |
| Regime limite | 47000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1368 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 3297 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore