Cuscinetto in miniatura a sfere FAG S629-2RSR-HLC, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 9 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:S629-2RSR-HLC
Rubix:999210325076698
Produttore:0577936540000
EAN:4012802511420
0577936540000-CUSCINETTO A SFERE S629-2RSR-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0577936540000-CUSCINETTO A SFERE S629-2RSR-HLC


Cuscinetto a sfere insolcate
Deep groove ball bearing S62..-2RSR, corrosion-resistant materials, single row, seals, steel sheet metal cage

Punti di forza

•Single row bearings are particularly suitable where high and very high speeds are required
Single row bearings are particularly suitable where the bearing arrangement must be operated with very low friction
Single row bearings are particularly suitable where very low running noise is required, without reducing the speed, load carrying capacity and operating life of the bearing (Generation C)
Single row bearings are particularly suitable where high demands are made on the sealing of the bearing, without increasing heat generation or limiting the speed (Generation C)
Single row bearings are particularly suitable where the bearing position is to be designed particularly economically

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21,8 g
Diametro interno9 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Series62..-2rsr
Regime limite18400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1570 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3890 N
Codice doganale84821010
€ 7,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.