Cuscinetto in miniatura a sfere SKF W 627/6-2Z, Diametro esterno: 10 mm | Larghezza: 3 mm | Diametro interno: 6 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:W 627/6-2Z
Rubix:170000000488877
Produttore:233747
EAN:7316572554937


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Larghezza | 3 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 627/6-2Z
I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere in acciaio inossidabile con tenute o schermi su ambo i lati offrono maggiore resistenza chimica e alla corrosione. Analogamente ai cuscinetti radiali a sfere in generale, sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto ad altri tipi di cuscinetti. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.
Punti di forza
- Greater chemical and corrosion resistance
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 7x22x22 mm |
|---|---|
| Peso | 0,8 g |
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 10 mm |
| Larghezza | 3 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | w |
| Regime limite | 60000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 112 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 286 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore