Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 625-CO7, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 5 mm
Cuscinetto a sfere per scanalature profonde 62
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:625-CO7
Rubix:999210325076065
Produttore:0957441340000
EAN:4054372941016


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 0957441340000-CUSCINETTO A SFERE 625-CO7
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è aperto, ovvero è progettato senza tenuta. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio. Si tratta di un cuscinetto a una fila di sfere, che offre un’elevata capacità di carico radiale e la possibilità di raggiungere elevate velocità di rotazione.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è aperto, ovvero è progettato senza guarnizioni. Deve essere utilizzato in ambienti in cui il rischio di contaminazione è basso. Si raccomanda di verificare lo stato del cuscinetto per garantire prestazioni ottimali.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti, che offre prodotti affidabili e di alta qualità. Con una competenza riconosciuta nel settore, FAG si impegna a fornire soluzioni innovative e ad alte prestazioni per soddisfare le esigenze dei propri clienti. Il marchio è sinonimo di affidabilità, durata e prestazioni, il che lo rende una scelta sicura per applicazioni industriali esigenti.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è aperto, ovvero è progettato senza tenuta. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio. Si tratta di un cuscinetto a una fila di sfere, che offre un’elevata capacità di carico radiale e la possibilità di raggiungere elevate velocità di rotazione.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è aperto, ovvero è progettato senza guarnizioni. Deve essere utilizzato in ambienti in cui il rischio di contaminazione è basso. Si raccomanda di verificare lo stato del cuscinetto per garantire prestazioni ottimali.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti, che offre prodotti affidabili e di alta qualità. Con una competenza riconosciuta nel settore, FAG si impegna a fornire soluzioni innovative e ad alte prestazioni per soddisfare le esigenze dei propri clienti. Il marchio è sinonimo di affidabilità, durata e prestazioni, il che lo rende una scelta sicura per applicazioni industriali esigenti.
Punti di forza
- Capacità di carico radiale
- Elevata velocità di rotazione
- Design aperto che consente la dissipazione del calore
- Durata e affidabilità
- Elevata velocità di rotazione
- Design aperto che consente la dissipazione del calore
- Durata e affidabilità
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere offre molteplici possibilità di impiego. È particolarmente adatto a velocità elevate e molto elevate, il che lo rende una scelta ottimale per le applicazioni che richiedono prestazioni superiori e maggiore affidabilità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 62 |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Regime limite | 63000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 671 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1735 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore