Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 626-2Z-HLN, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 6 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:626-2Z-HLN
Rubix:999210325076035
Produttore:0622519450000
EAN:4012802406009
0622519450000-CUSCINETTO A SFERE 626-2Z-HLN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0622519450000-CUSCINETTO A SFERE 626-2Z-HLN


Cuscinetti radiali a sfere 62..-2Z, dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenuta a labbro su entrambi i lati
Cuscinetti radiali rigidi a sfere 62..-2Z, ad una corona, scudi, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie62..-2z
Precisionenot specified
Regime limite45000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1053 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2614 N
Codice doganale84821010
2,14 IVA esclusa
/ Unità
2,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.