Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 634, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 4 mm

Cuscinetto a sfere scanalate in miniatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:634
Rubix:160000000373470
Produttore:0383911200000
EAN:4012801206136
0383911200000-CUSCINETTO A SFERE 634

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0383911200000-CUSCINETTO A SFERE 634


Cuscinetti a sfera a gola profonda miniatura, a una corona, dimensioni principali secondo DIN 625-1
Il cuscinetto a sfere a gola FAG è stato sviluppato per sopportare sia carichi radiali sia assiali in entrambe le direzioni. Grazie alla sua costruzione aperta il montaggio è particolarmente semplice, ed è ideale per applicazioni che richiedono basso attrito e alta precisione.

Eigenschaften:
Questo cuscinetto monoriga è dotato di una robusta gabbia in lamiera d'acciaio. È specificamente progettato per sopportare elevati carichi radiali e carichi assiali moderati. Grazie al design aperto senza tenute e al gioco radiale standard, l'attrito è ridotto al minimo, consentendo alte velocità di rotazione garantendo al contempo condizioni di esercizio stabili. Il gioco standard assicura inoltre un compromesso ottimale tra smorzamento delle vibrazioni e rigidità, contribuendo a un livello di rumore controllato.

Wartung:
Una manutenzione regolare è fondamentale per la durata di questo cuscinetto. Si raccomanda una lubrificazione adeguata in funzione delle condizioni di esercizio. Ispezioni periodiche permettono di rilevare tempestivamente possibili anomalie come emissione di rumore, surriscaldamento eccessivo o vibrazioni. In caso di segni di usura il cuscinetto deve essere sostituito immediatamente per evitare danni alla macchina.

Dichtheit:
Questo cuscinetto è concepito come modello aperto e non dispone di tenute. Perciò è vulnerabile a contaminazioni esterne come polvere o umidità e si presta particolarmente ad ambienti puliti con basso livello di sporco. L'assenza di tenute facilita l'accesso per le operazioni di manutenzione, ma richiede una lubrificazione accurata e protezione dalla corrosione.

Markeninformation:
La Schaeffler-Gruppe è un'azienda industriale di livello mondiale, riconosciuta per innovazione, qualità e durata nella tecnologia dei cuscinetti volventi e nell'ingegneria meccanica. Il marchio FAG, parte della Schaeffler-Gruppe, è un leader riconosciuto del settore e offre un'ampia gamma di cuscinetti che soddisfano i più elevati requisiti industriali.

Stärken:
• Costruzione aperta per riduzione dell'attrito e alte velocità di rotazione
• Adatto a elevati carichi radiali e carichi assiali moderati
• Montaggio e manutenzione semplici grazie all'assenza di tenute
• Ideale per ambienti puliti con manutenzione regolare

Anwendungen:
Questo cuscinetto è ideale per impianti di trasporto, tecnologie di movimentazione, macchine agricole e macchine utensili. Inoltre viene impiegato in sistemi a cinghia e rulli guida. Grazie alla sua costruzione robusta e alla capacità di carico è una scelta versatile per numerose applicazioni industriali.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)5x16x16 mm
Peso6 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza5 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie63
Materialeacciaio
Precisionep0 (normal / abec 1)
Regime limite63000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r671 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1735 N
Codice doganale84821010
€ 2,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.