Cuscinetto in miniatura a sfere SNR 608ZZC3, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 8 mm

Cuscinetti radiali rigidi a sfere, a una corona

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:608ZZC3
Rubix:999250616004096
EAN:3413520939670
CUSCINETTI A SFERE 608ZZC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 608ZZC3


Cuscinetti a sfere rigidi, contatto radiale, gabbia in lamiera, deflettori su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x21x6 mm
Peso14 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Serie600
Peso0,011 g
Regime limite46000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1370 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3150 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.