Cuscinetto in miniatura a sfere SKF W 618/8, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 4 mm | Diametro interno: 8 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:W 618/8
Rubix:160000000358211
Produttore:29761
EAN:07316570492736
CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 618/8

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 618/8


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali una corona di sfere in acciaio inossidabile offrono maggiore resistenza chimica e alla corrosione. Analogamente ai cuscinetti radiali a sfere in generale, sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)4x16x16 mm
Peso2,9 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza4 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Seriew
Regime limite56000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr715 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821010
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.