Cuscinetto in miniatura a sfere SNR 629ZZ, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 9 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 623.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:629ZZ
Rubix:999221201000038
Produttore:629ZZ
EAN:3413520443542
CUSCINETTO 629ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 629ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno9 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie620
Peso0,019 kg
Regime limite37000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1970 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4450 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.