Cuscinetto in miniatura a sfere SKF 607, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 7 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:607
Rubix:160000000358051
Produttore:41078
EAN:7316577662538
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 607

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 607


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.

Punti di forza

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7,3 g
Diametro interno7 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie60
Regime limite53000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r950 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2340 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821010
2,19 IVA esclusa
/ Unità
2,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.