Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 606-2Z-HLN, Diametro esterno: 17 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 6 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:606-2Z-HLC
FAG:606-2Z-HLN
Rubix:999210325076836
Produttore:0716704910000
EAN:4054372940408


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 17 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 0716704910000-CUSCINETTO A SFERE 606-2Z-HLN
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-2Z, a una corona, schermi, gabbia in lamiera d'acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 17 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 60..-2z |
| Materiale | acciaio cromato 52100 |
| Peso | 6 g |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Regime limite | 49000 rpm |
| Lubrificazione | grasso lubrificante |
| Stabilizzazione termica | stabilizzazione dimensionale fino a 120 °c |
| Foro | cilindrico |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 730 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1960 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore