Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 609-2Z-HLN-C3, Diametro esterno: 24 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 9 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:609-2Z-HLN-C3
Rubix:999210325076803
Produttore:0676206800030
EAN:4054372940378


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 0676206800030-CUSCINETTO A SFERE 609-2Z-HLN-C3
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere assicura una distribuzione omogenea dei carichi radiali, garantendo al contempo una rotazione regolare e fluida. È dotato di due flange metalliche, di un gioco radiale C3 e di una gabbia in lamiera d’acciaio.
Manutenzione:
Questo prodotto è pre-lubrificato in fabbrica, il che riduce notevolmente le esigenze di manutenzione. Sebbene questo cuscinetto rigido a sfere richieda poca manutenzione, si consiglia di effettuare controlli periodici per garantire un funzionamento ottimale, in particolare in caso di utilizzo intensivo. Il suo efficiente sistema di tenuta assicura un’efficace ritenzione della lubrificazione all’interno del cuscinetto, prolungandone così la durata e riducendo al contempo i costi legati alla manutenzione.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è riconosciuto in tutto il mondo per le sue soluzioni di cuscinetti di alta qualità. Fondato nel 1883, il marchio è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di movimento per l’industria. FAG è sinonimo di precisione, affidabilità e innovazione. I prodotti FAG trovano impiego in una vasta gamma di applicazioni, dall’industria automobilistica a quella aeronautica, passando per l’industria pesante. L’impegno di FAG nei confronti della qualità e dell’innovazione garantisce ai propri clienti soluzioni sostenibili ed efficienti, adatte alle esigenze dei loro ambienti di produzione.
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere assicura una distribuzione omogenea dei carichi radiali, garantendo al contempo una rotazione regolare e fluida. È dotato di due flange metalliche, di un gioco radiale C3 e di una gabbia in lamiera d’acciaio.
Manutenzione:
Questo prodotto è pre-lubrificato in fabbrica, il che riduce notevolmente le esigenze di manutenzione. Sebbene questo cuscinetto rigido a sfere richieda poca manutenzione, si consiglia di effettuare controlli periodici per garantire un funzionamento ottimale, in particolare in caso di utilizzo intensivo. Il suo efficiente sistema di tenuta assicura un’efficace ritenzione della lubrificazione all’interno del cuscinetto, prolungandone così la durata e riducendo al contempo i costi legati alla manutenzione.
Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è riconosciuto in tutto il mondo per le sue soluzioni di cuscinetti di alta qualità. Fondato nel 1883, il marchio è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di movimento per l’industria. FAG è sinonimo di precisione, affidabilità e innovazione. I prodotti FAG trovano impiego in una vasta gamma di applicazioni, dall’industria automobilistica a quella aeronautica, passando per l’industria pesante. L’impegno di FAG nei confronti della qualità e dell’innovazione garantisce ai propri clienti soluzioni sostenibili ed efficienti, adatte alle esigenze dei loro ambienti di produzione.
Punti di forza
- Design a una fila di sfere: grazie a questo design, il cuscinetto garantisce una capacità di carico ottimizzata, consentendo una migliore distribuzione delle forze e assicurando così una maggiore durata.
- Gabbia in lamiera d’acciaio: la gabbia in lamiera d’acciaio rinforza la struttura del prodotto, assicurando protezione contro urti e vibrazioni e prolungando al contempo la durata del cuscinetto.
- Deflettori metallici: assicurano una buona protezione contro le particelle esterne, limitando così i rischi di usura prematura.
- Manutenzione ridotta: questo cuscinetto rigido è progettato per ridurre le esigenze di manutenzione, grazie al suo sistema di tenuta e alla prelubrificazione in fabbrica.
- Gioco radiale C3: questo gioco radiale, maggiore rispetto a quello dei cuscinetti standard, offre una migliore compensazione delle dilatazioni termiche, rendendo questo cuscinetto particolarmente adatto ad applicazioni in cui sono presenti temperature di esercizio più elevate.
- Gabbia in lamiera d’acciaio: la gabbia in lamiera d’acciaio rinforza la struttura del prodotto, assicurando protezione contro urti e vibrazioni e prolungando al contempo la durata del cuscinetto.
- Deflettori metallici: assicurano una buona protezione contro le particelle esterne, limitando così i rischi di usura prematura.
- Manutenzione ridotta: questo cuscinetto rigido è progettato per ridurre le esigenze di manutenzione, grazie al suo sistema di tenuta e alla prelubrificazione in fabbrica.
- Gioco radiale C3: questo gioco radiale, maggiore rispetto a quello dei cuscinetti standard, offre una migliore compensazione delle dilatazioni termiche, rendendo questo cuscinetto particolarmente adatto ad applicazioni in cui sono presenti temperature di esercizio più elevate.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è adatto a numerose applicazioni industriali. Viene spesso utilizzato nelle macchine utensili quali fresatrici, torni o trapani. Si adatta anche a pompe e ventilatori, in particolare per motori elettrici e sistemi di ventilazione. Lo si trova nei trasportatori e nei sistemi di movimentazione come nastri trasportatori e elevatori. È molto apprezzato anche nel settore agricolo e agroalimentare, con macchine agricole e attrezzature per la trasformazione alimentare, nonché nei settori tessile e della stampa per telai e macchine da stampa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 60..-2z |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Regime limite | 38000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1430 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 3350 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione