Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 607-CO7, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 7 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:607
FAG:607-CO7
Rubix:999210325076064
Produttore:0957441260000
EAN:4064327025999


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 0957441260000-CUSCINETTO A SFERE 607-CO7
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato con una singola fila di sfere, offrendo così robustezza e capacità di carico ottimali. La sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una maggiore durata. È progettato in versione aperta, il che significa che non dispone di guarnizioni, consentendo un’efficace dissipazione del calore.
Manutenzione:
Per mantenere questo cuscinetto in buone condizioni, si raccomanda di controllarlo regolarmente per garantire prestazioni ottimali.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è aperto, ovvero non è dotato di tenuta; pertanto, non deve essere utilizzato in ambienti in cui il rischio di contaminazione è elevato.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio riconosciuto a livello internazionale per le sue soluzioni di cuscinetti di alta qualità. Fondata in Germania, FAG è un pioniere nel campo delle tecnologie dei cuscinetti, offrendo prodotti innovativi che soddisfano i requisiti più rigorosi delle industrie moderne. Il marchio è sinonimo di affidabilità e prestazioni, con una vasta esperienza che gli consente di fornire soluzioni adatte alle diverse esigenze industriali. In qualità di leader di mercato, FAG continua a investire in ricerca e sviluppo per offrire prodotti che migliorano l’efficienza operativa e la durata delle attrezzature.
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato con una singola fila di sfere, offrendo così robustezza e capacità di carico ottimali. La sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una maggiore durata. È progettato in versione aperta, il che significa che non dispone di guarnizioni, consentendo un’efficace dissipazione del calore.
Manutenzione:
Per mantenere questo cuscinetto in buone condizioni, si raccomanda di controllarlo regolarmente per garantire prestazioni ottimali.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è aperto, ovvero non è dotato di tenuta; pertanto, non deve essere utilizzato in ambienti in cui il rischio di contaminazione è elevato.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio riconosciuto a livello internazionale per le sue soluzioni di cuscinetti di alta qualità. Fondata in Germania, FAG è un pioniere nel campo delle tecnologie dei cuscinetti, offrendo prodotti innovativi che soddisfano i requisiti più rigorosi delle industrie moderne. Il marchio è sinonimo di affidabilità e prestazioni, con una vasta esperienza che gli consente di fornire soluzioni adatte alle diverse esigenze industriali. In qualità di leader di mercato, FAG continua a investire in ricerca e sviluppo per offrire prodotti che migliorano l’efficienza operativa e la durata delle attrezzature.
Punti di forza
- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata velocità di rotazione
- Design aperto che favorisce la dissipazione del calore
- Durata e affidabilità
- Elevata velocità di rotazione
- Design aperto che favorisce la dissipazione del calore
- Durata e affidabilità
Applicazioni
Il suo design aperto è ideale per ambienti in cui la contaminazione da particelle è limitata e in cui sono in atto misure di protezione aggiuntive. Questo cuscinetto è adatto anche a macchine utilizzate in condizioni operative variabili, garantendo prestazioni costanti anche in ambienti difficili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 60 |
| Precisione | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Regime limite | 53000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1053 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2614 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore