Cuscinetto in miniatura a sfere SKF W 619/5-2Z, Diametro esterno: 13 mm | Larghezza: 4 mm | Diametro interno: 5 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:W 619/5-2Z
Rubix:160000000358219
Produttore:29782
EAN:7316577737175
CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 619/5-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno13 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 619/5-2Z


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere in acciaio inossidabile con tenute o schermi su ambo i lati offrono maggiore resistenza chimica e alla corrosione. Analogamente ai cuscinetti radiali a sfere in generale, sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto ad altri tipi di cuscinetti. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)4x13x13 mm
Peso2,3 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno13 mm
Larghezza4 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Seriew
Regime limite56000 rpm
Paese d'origineDE
Codice doganale84821010
15,18 IVA esclusa
/ Unità
18,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.