Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 695-2Z>N, Diametro esterno: 13 mm | Larghezza: 4 mm | Diametro interno: 5 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:695-2Z>N
Rubix:999210325076683
Produttore:0576392800000
EAN:4064328207738


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 0576392800000-CUSCINETTO A SFERE 695-2Z>N
Cuscinetto a sfere insolcate
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 69 |
| Peso | 2,31 g |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Regime limite | 63000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 430 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1080 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore