Cuscinetto in miniatura a sfere Timken 606-2RS, Diametro esterno: 17 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 6 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:606-2RS
Rubix:999200400091825
Produttore:100314720
EAN:0053893636078
DEEP GROOVE BALL BEARING 606-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DEEP GROOVE BALL BEARING 606-2RS


I cuscinetti radiali rigidi a sfere Timken® offrono prestazioni affidabili in un'ampia gamma di applicazioni e condizioni.

Punti di forza

Piste di rotolamento super rifinite
Funzionamento silenzioso
Dimensioni intercambiabili a norma ISO
Qualità del motore elettrico (EMQ)
Rapporto dimensioni/prestazioni minimo per applicazioni ultracompatte
Le tenute a contatto offrono una ritenzione superiore del lubrificante e una protezione dei cuscinetti dai contaminanti

Applicazioni

Dai motori elettrici agli attrezzi agricoli, fino alle attrezzature per la lavorazione degli alimenti, i cuscinetti a sfera Timken sono progettati per funzionare in un'ampia gamma di applicazioni e condizioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)89,1032x89,1032x38,2016 mm
Peso imballaggio5,9 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza6 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettimc3
Gabbiaacciaio
Serie600 series (miniature/extra-small deep groove ball bearings)
Spessore6 mm
Peso5 g
Precisionep0 (normal / abec 1)
Regime limite49000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r840 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2300 N
Codice doganale84821010
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.