Cuscinetto in miniatura a sfere SKF W 619/9, Diametro esterno: 20 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 9 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:W 619/9
Rubix:170000000488807
Produttore:77972
EAN:7316570916782
CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 619/9

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 619/9


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7 g
Diametro interno9 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza6 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Seriew
Regime limite50000 rpm
Paese d'origineDE
Codice doganale84821010
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.