Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 624-2Z-CO7-C3, Diametro esterno: 13 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 4 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:624-2Z-CO7-C3
Rubix:999210325076068
Produttore:0959065680030
EAN:4064327026057


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 0959065680030-CUSCINETTO A SFERE 624-2Z-CO7-C3
Questi cuscinetti rigidi a sfere in miniatura del marchio FAG sono progettati per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali che richiedono precisione, affidabilità e durata.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato con una fila di sfere, il che gli consente di sopportare sia carichi radiali che assiali. La gabbia in lamiera d’acciaio ne rafforza la robustezza, garantendo così una protezione ottimale degli elementi interni del cuscinetto. Le due flange metalliche svolgono un ruolo cruciale nella protezione del cuscinetto dai contaminanti esterni. Questo modello è dotato di un gioco radiale aumentato C3, che gli consente di funzionare in modo efficiente anche a velocità elevate, riducendo i rischi di attrito e surriscaldamento. Questa caratteristica è essenziale per le applicazioni che richiedono prestazioni costanti e affidabili in condizioni operative estreme.
Manutenzione:
Grazie al loro design con flange metalliche, questi cuscinetti rigidi a sfere FAG richiedono una manutenzione minima. Le flange impediscono l’ingresso di particelle e umidità, riducendo così il rischio di contaminazione dei componenti interni. Questa protezione efficace consente di prolungare la durata del cuscinetto e di mantenerne le prestazioni ottimali. Tuttavia, si consiglia di controllare regolarmente il cuscinetto, soprattutto in ambienti in cui le condizioni di funzionamento sono particolarmente severe.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è dotato di due flange metalliche che garantiscono la tenuta contro i contaminanti esterni. Questa tenuta è essenziale per proteggere i componenti interni del cuscinetto da particelle, polvere e schizzi, aspetto particolarmente importante negli ambienti industriali in cui sono presenti tali elementi. Le flange consentono di mantenere un’adeguata lubrificazione delle sfere, riducendo così l’attrito e l’usura e garantendo al contempo una rotazione fluida e affidabile del cuscinetto. Questa protezione contro gli agenti contaminanti non solo prolunga la durata del cuscinetto, ma assicura anche prestazioni ottimali, anche in condizioni operative difficili.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio iconico nel settore dei cuscinetti, riconosciuto per la sua eccezionale qualità e competenza tecnica. Appartenente al gruppo Schaeffler, uno dei leader mondiali nelle soluzioni di movimento e controllo, FAG si distingue per il suo impegno verso l’innovazione e le prestazioni. Con oltre 130 anni di esperienza, FAG continua a fornire soluzioni di cuscinetti ad alta precisione per diversi settori industriali, dall’automotive all’aeronautica, passando per l’ingegneria meccanica. I prodotti FAG sono sinonimo di durata, affidabilità e qualità, offrendo alle aziende prestazioni superiori nelle applicazioni più esigenti. Scegliendo FAG, gli utenti beneficiano di un know-how consolidato e di un supporto tecnico senza pari, garantendo così il successo dei loro progetti industriali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato con una fila di sfere, il che gli consente di sopportare sia carichi radiali che assiali. La gabbia in lamiera d’acciaio ne rafforza la robustezza, garantendo così una protezione ottimale degli elementi interni del cuscinetto. Le due flange metalliche svolgono un ruolo cruciale nella protezione del cuscinetto dai contaminanti esterni. Questo modello è dotato di un gioco radiale aumentato C3, che gli consente di funzionare in modo efficiente anche a velocità elevate, riducendo i rischi di attrito e surriscaldamento. Questa caratteristica è essenziale per le applicazioni che richiedono prestazioni costanti e affidabili in condizioni operative estreme.
Manutenzione:
Grazie al loro design con flange metalliche, questi cuscinetti rigidi a sfere FAG richiedono una manutenzione minima. Le flange impediscono l’ingresso di particelle e umidità, riducendo così il rischio di contaminazione dei componenti interni. Questa protezione efficace consente di prolungare la durata del cuscinetto e di mantenerne le prestazioni ottimali. Tuttavia, si consiglia di controllare regolarmente il cuscinetto, soprattutto in ambienti in cui le condizioni di funzionamento sono particolarmente severe.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è dotato di due flange metalliche che garantiscono la tenuta contro i contaminanti esterni. Questa tenuta è essenziale per proteggere i componenti interni del cuscinetto da particelle, polvere e schizzi, aspetto particolarmente importante negli ambienti industriali in cui sono presenti tali elementi. Le flange consentono di mantenere un’adeguata lubrificazione delle sfere, riducendo così l’attrito e l’usura e garantendo al contempo una rotazione fluida e affidabile del cuscinetto. Questa protezione contro gli agenti contaminanti non solo prolunga la durata del cuscinetto, ma assicura anche prestazioni ottimali, anche in condizioni operative difficili.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio iconico nel settore dei cuscinetti, riconosciuto per la sua eccezionale qualità e competenza tecnica. Appartenente al gruppo Schaeffler, uno dei leader mondiali nelle soluzioni di movimento e controllo, FAG si distingue per il suo impegno verso l’innovazione e le prestazioni. Con oltre 130 anni di esperienza, FAG continua a fornire soluzioni di cuscinetti ad alta precisione per diversi settori industriali, dall’automotive all’aeronautica, passando per l’ingegneria meccanica. I prodotti FAG sono sinonimo di durata, affidabilità e qualità, offrendo alle aziende prestazioni superiori nelle applicazioni più esigenti. Scegliendo FAG, gli utenti beneficiano di un know-how consolidato e di un supporto tecnico senza pari, garantendo così il successo dei loro progetti industriali.
Punti di forza
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere offre un’elevata precisione di rotazione, un’eccellente durata e un’elevata resistenza ai carichi. Il suo design di alta qualità garantisce prestazioni ottimali in diverse applicazioni industriali.
Applicazioni
Questo cuscinetto è ideale per le macchine industriali che richiedono una rotazione precisa e affidabile. Può essere utilizzato in motori elettrici, pompe, compressori e molte altre apparecchiature che necessitano di un supporto per carichi radiali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 62..-2z |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Regime limite | 61000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 487 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1306 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione