Cuscinetto in miniatura a sfere FAG SF685-2Z-HLC, Diametro esterno: 11 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 5 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:SF685-2Z-HLC
Rubix:999210330085267
Produttore:0552249460000
EAN:4012802608199
0552249460000-CUSCINETTO A SFERE SF685-2Z-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno11 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0552249460000-CUSCINETTO A SFERE SF685-2Z-HLC


Cuscinetto a sfere insolcate
Deep groove ball bearing SF68..-2Z, corrosion-resistant materials, single row, with flange, shields, steel sheet metal cage

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,15 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno11 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Seriesf68..-2z
Precisionep0 (normal / abec 1)
Finiturainox
Carico statico di base, radiale - C0r226 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr609 N
Codice doganale84821010
9,82 IVA esclusa
/ Unità
11,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.