Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 629-C-2HRS-C3>V, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 9 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:629-C-2HRS-C3>V
Rubix:999210820053211
Produttore:0957696330030
EAN:4064327151629


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 0957696330030-CUSCINETTO A SFERE 629-C-2HRS-C3>V
Cuscinetto a sfere a profondità 62..-C-2HRS, singola fila, Generazione C, guarnizioni, gabbia in lamiera di acciaio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 62..-c-2hrs |
| Precisione | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Regime limite | 28500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1970 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5300 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione