Cuscinetto in miniatura a sfere SKF 628/7-2Z, Diametro esterno: 14 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 7 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:628/7-2Z
Rubix:160000000358199
Produttore:43382
EAN:7316577122216
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 628/7-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 628/7-2Z


I cuscinetti radiali rigidi a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali profondi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili da SKF in molti design, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere con tenute o schermi sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.

Punti di forza

- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto
- Design semplice, versatile e robusto
- Attrito ridotto e capacità di alta velocità
- Accoglie carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni
- Richiede poca manutenzione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3 g
Diametro interno7 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie6..
Peso3,1 g
Regime limite50000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr956 N
Paese d'origineFR
Codice doganale84821010
8,33 IVA esclusa
/ Unità
10,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.