Cuscinetto in miniatura a sfere Timken 608-ZZ, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 8 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:608-ZZ
Rubix:999200400091856
Produttore:100314700
EAN:0053893771120







Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : DEEP GROOVE BALL BEARING 608-ZZ
I cuscinetti radiali rigidi a sfere Timken® offrono prestazioni affidabili in un'ampia gamma di applicazioni e condizioni.
Punti di forza
Piste di rotolamento super rifinite
Funzionamento silenzioso
Dimensioni intercambiabili standard ISO
Qualità del motore elettrico (EMQ)
Rapporto minimo tra dimensioni e prestazioni per applicazioni ultracompatte
Lo schermo (o gli schermi) fornisce una certa protezione dalla contaminazione e ritenzione del lubrificante
Utilizzato in applicazioni ad alta velocità come i motori elettrici
Funzionamento silenzioso
Dimensioni intercambiabili standard ISO
Qualità del motore elettrico (EMQ)
Rapporto minimo tra dimensioni e prestazioni per applicazioni ultracompatte
Lo schermo (o gli schermi) fornisce una certa protezione dalla contaminazione e ritenzione del lubrificante
Utilizzato in applicazioni ad alta velocità come i motori elettrici
Applicazioni
Dai motori elettrici agli attrezzi agricoli, fino alle attrezzature per la lavorazione degli alimenti, i cuscinetti a sfera Timken sono progettati per funzionare in un'ampia gamma di applicazioni e condizioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 89,1032x89,1032x38,2016 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 12,2 g |
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 600 series (miniature / extra-small deep groove ball bearings) |
| Spessore | 7 mm |
| Peso | 11 g |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Regime limite | 39000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 3300 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione