Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 607-Z-CO7, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 7 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:607-Z
FAG:607-Z-CO7
Rubix:999210325077111
Produttore:0957441420000
EAN:4064327026002
0957441420000-CUSCINETTO A SFERE 607-Z-CO7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0957441420000-CUSCINETTO A SFERE 607-Z-CO7


Disponibile in versione sigillata (2RS) o flangiata (ZZ) con o senza gioco C3. Gabbia in acciaio. Temperature di esercizio: da -30°C a +120°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno7 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie60z
Materialeacciaio 52100 (sfere/anelli)
Peso7,6 g
Precisionep0 (normal / abec 1)
Regime limite53000 rpm
Lubrificazionesenza ingrassaggio aggiuntivo (lubrication standard / not greased)
Stabilizzazione termicanessuna stabilizzazione termica; temperature fino a 120 °c
Forocilindrica (z)
Carico statico di base, radiale - C0r1053 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2610 N
€ 2,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.