Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 6218-2RSR-C3, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 30 mm | Diametro interno: 90 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6218-2RSR-C3
Rubix:160000000374392
Produttore:0167215190030
EAN:4026677049483
0167215190030-CUSCINETTO A SFERE 6218-2RSR-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167215190030-CUSCINETTO A SFERE 6218-2RSR-C3


Cuscinetti radiali a sfere 62..-2RSR, dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenuta a labbro su entrambi i lati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2RSR, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2210 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Serie62..-2rsr
Precisionep0 (normal / abec 1)
Regime limite2380 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r74000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr102000 N
Codice doganale84821090
95,71 IVA esclusa
/ Unità
116,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.