Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 627, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 7 mm

Cuscinetto a sfere scanalate in miniatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:627
Rubix:160000000373414
Produttore:0383910150000
EAN:4012801204392
0383910150000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 627

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0383910150000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 627


Cuscinetti a sfera a gola profonda miniatura, a una corona, dimensioni principali secondo DIN 625-1
Cuscinetti radiali a sfere a gola profonda monoriga in miniatura, dimensioni principali secondo DIN 625-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)7x22x22 mm
Peso11 g
Diametro interno7 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie62
Materialeacciaio
Precisionep0 (normal / abec 1)
Regime limite47000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1368 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3297 N
Codice doganale84821010
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.