Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 605-2RSR-CO7, Diametro esterno: 14 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 5 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:605-2RSR-CO7
Rubix:999210325077069
Produttore:0955411950000
EAN:4054372801600


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 0955411950000-CUSCINETTO A SFERE 605-2RSR-CO7
Cuscinetti a sfere a gola profonda 60..-2RSR, a una corona, tenute, gabbia in lamiera d'acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Peso | 3 g |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Regime limite | 34500 rpm |
| Lubrificazione | lubrificante a grasso (greased for life) |
| Stabilizzazione termica | anelli stabilizzati dimensionalmente fino a 120°c |
| Foro | cilindrico |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 507 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1330 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione