Cuscinetto in miniatura a sfere SNR 608, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 8 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 607

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:608
Rubix:999221201000043
EAN:3413520118631
CUSCINETTO 608

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 608


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x22x7 mm
Peso12 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie600
Peso0,011 kg
Regime limite57000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1370 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3150 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.