Cuscinetto in miniatura a sfere NSK 604ZZ+6, Diametro esterno: 12 mm | Larghezza: 4 mm | Diametro interno: 4 mm

Cuscinetti a sfere minuscoli NSK: Serie 604

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:604ZZ+6
Rubix:999180600079091
Produttore:604ZZ+6 N
EAN:0029176520143
CUSCINETTO 604ZZMC3E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 604ZZMC3E


NSK è il leader mondiale dei cuscinetti a sfere a gola profonda.
Questi cuscinetti sono la forma più comune di cuscinetti volventi e vengono utilizzati in molti tipi di applicazioni, in particolare quelle in cui sono richieste velocità elevate e basse perdite di potenza.
I cuscinetti radiali rigidi a sfere NSK sono in grado di gestire non solo forze radiali, ma anche carichi assiali moderati in entrambe le direzioni. Sono facili da installare e possono essere utilizzati in diverse configurazioni.

Punti di forza

Gabbie - Sono disponibili diversi tipi di gabbie per soddisfare le vostre esigenze applicative: acciaio, ottone massiccio o polimero
Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata del cuscinetto fino all'80%
Tecnologia avanzata del grasso - Lubrificanti NSK in grado di prolungare la durata e le prestazioni del grasso
Piste di rotolamento super rifinite - Levigate appositamente per ridurre al minimo la rumorosità e migliorare la distribuzione e la durata del lubrificante
Guarnizioni brevettate - Garantiscono la resistenza alla contaminazione negli ambienti più difficili
Cuscinetti a sfere isolati elettricamente disponibili
Diametri esterni fino a 2500 mm

Applicazioni

Utilizzato in encoder, piccoli motori/azionamenti e apparecchiature mediche. Adatto per velocità da elevate a molto elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,1 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza4 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Serie604..
Materialeacciaio per cuscinetti
Regime limite48000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r345 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr345 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.