Cuscinetto in miniatura a sfere PTN 638-2Z, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 8 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda miniaturizzati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:638-2Z
Rubix:999220318028282
Produttore:894007
EAN:3660338464614
MICROCUSCINETTO RAD. RIGIDO A SFERE CON 2 SCHERMI * 638.2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MICROCUSCINETTO RAD. RIGIDO A SFERE CON 2 SCHERMI * 638.2Z


Corpi volventi tondi temprati passanti con contatto superficiale puntiforme
Gare non separabili
Coppia di attrito ridotta
Rumorosità/vibrazioni ridotta
Vari tipi di esecuzione: 2RS sigillato, ZZ schermato, aperto
ZZ - Cuscinetti in miniatura - Cuscinetti radiali rigidi a sfera

Punti di forza


Il contatto superficiale puntiforme offre capacità di alta velocità
Popolare - design semplice, non costoso
Versatile - ampia gamma di applicazioni
Elevata capacità di carico radiale
Tollera alcuni disallineamenti

Applicazioni


Applicazioni di piccole e medie dimensioni
Rulli trasportatori
Riduttori per impieghi leggeri
Cuscinetti per ruote per impieghi leggeri
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serieminiature
Peso30,3 g
Regime limite28000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1780 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4160 N
€ 1,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.