Cuscinetto in miniatura a sfere SKF 619/5, Diametro esterno: 13 mm | Larghezza: 4 mm | Diametro interno: 5 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:619/5
Rubix:160000000358184
Produttore:619/5
EAN:7316577121806
CUSCINETTO 619/5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno13 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 619/5


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.

Punti di forza

- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno5 mm
Diametro esterno13 mm
Larghezza4 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie619/5
Peso2,5 g
Precisionep0 (normal / abec 1)
Regime limite70000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r335 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr884 N
Codice doganale84821010
7,95 IVA esclusa
/ Unità
9,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.