Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 685-2Z-HLC, Diametro esterno: 11 mm | Larghezza: 4 mm | Diametro interno: 5 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:685-2Z-HLC
Rubix:999210325076631
Produttore:0554682330000
EAN:4012802603071


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 0554682330000-CUSCINETTO A SFERE 685-2Z-HLC
Cuscinetto a sfere insolcate
Deep groove ball bearing 68..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Diametro interno | 5 mm |
| Diametro esterno | 11 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 68..-2z |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Regime limite | 71000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 283 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 716 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione