Cuscinetto in miniatura a sfere SNR 608EE, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 8 mm

Cuscinetti radiali rigidi a sfere, a una corona

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:608EE
Rubix:999221201000056
Produttore:608EE
EAN:3413520430689
CUSCINETTO 608EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 608EE


Cuscinetti a sfere rigidi, contatto radiale, gabbia in lamiera, guarnizioni di sfregamento su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie600
Peso0,011 g
Regime limite26000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1370 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3150 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.