Cuscinetto in miniatura a sfere PTN 694-2RS, Diametro esterno: 11 mm | Larghezza: 4 mm | Diametro interno: 4 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda miniaturizzati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:694-2RS
Rubix:999221109027318
Produttore:894048
EAN:3660338465024




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RAD.RIGIDO A SFERE A TENUTA STAGNA * 694.2RS
Corpi volventi tondi temprati passanti con contatto superficiale puntiforme
Gare non separabili
Coppia di attrito ridotta
Rumorosità/vibrazioni ridotta
Vari tipi di esecuzione: 2RS sigillato, ZZ schermato, aperto
Gare non separabili
Coppia di attrito ridotta
Rumorosità/vibrazioni ridotta
Vari tipi di esecuzione: 2RS sigillato, ZZ schermato, aperto
2RS - Cuscinetti in miniatura - Cuscinetti radiali rigidi a sfera
Punti di forza
Il contatto superficiale puntiforme offre capacità di alta velocità
Popolare - design semplice, non costoso
Versatile - ampia gamma di applicazioni
Elevata capacità di carico radiale
Tollera alcuni disallineamenti
Applicazioni
Applicazioni di piccole e medie dimensioni
Rulli trasportatori
Riduttori per impieghi leggeri
Cuscinetti per ruote per impieghi leggeri
Applicazioni di ingegneria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | miniature |
| Peso | 1,65 g |
| Regime limite | 30000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 350 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 950 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione