Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 628-2RSR-HLN, Diametro esterno: 24 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 8 mm

Cuscinetto a sfere per scanalature profonde 62

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:628-2RSR-HLN
Rubix:999210325076948
Produttore:0856963150000
EAN:4054372940606
0856963150000-CUSCINETTO A SFERE 628-2RSR-HLN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0856963150000-CUSCINETTO A SFERE 628-2RSR-HLN


Caratteristiche:
Questo cuscinetto è un modello a una fila di sfere, progettato per distribuire i carichi radiali in modo equilibrato. La sua gabbia in lamiera d’acciaio gli conferisce una notevole robustezza, mentre le due guarnizioni in gomma offrono un’efficace protezione contro le impurità e le particelle esterne. È ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità ottimali.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due guarnizioni in gomma, che assicurano una tenuta ottimale. Questo sistema di protezione impedisce l’intrusione di contaminanti, il che è fondamentale per preservarne l’efficienza in ambienti polverosi o umidi. Per garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di controllare periodicamente lo stato del cuscinetto.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido, progettato con una fila di sfere, offre una rotazione stabile e fluida, rendendolo particolarmente adatto ad applicazioni ad alta velocità. La sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una maggiore durata e resistenza all’usura, prolungandone così la vita utile. Le guarnizioni in gomma assicurano una tenuta ottimale, riducendo al minimo la contaminazione da polvere e detriti, pur mantenendo la lubrificazione all’interno del cuscinetto. Grazie a questo design, il prodotto richiede poca manutenzione, garantendo al contempo prestazioni costanti e affidabili.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è particolarmente adatto a un'ampia gamma di applicazioni industriali. È presente nelle macchine utensili, come fresatrici e torni, dove è essenziale una rotazione precisa e stabile. È ampiamente utilizzato nei trasportatori e nei sistemi di movimentazione, come nastri trasportatori e elevatori, garantendo un funzionamento fluido anche sotto carico. Nel settore agricolo, si rivela ideale per le macchine agricole e i sistemi di trasformazione alimentare, dove la robustezza è fondamentale.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie62..-2rsr
Spessore8 mm
Peso18 g
Precisionep0 (normal / abec 1)
Regime limite20900 rpm
Lubrificazionegrasso per cuscinetti; lubrificazione a vita (senza rilubrificazione).
Stabilizzazione termicaanelli stabilizzati dimensionalmente fino a 120°.
Carico statico di base, radiale - C0r1410 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3330 N
4,60 IVA esclusa
/ Unità
5,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.