Cuscinetto in miniatura a sfere SNR 609EE, Diametro esterno: 24 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 9 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 609.EE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:609EE
Rubix:999221201000058
Produttore:609EE
EAN:3413520430887
CUSCINETTO 609EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 609EE


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno9 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie600
Peso0,014 kg
Regime limite23000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1410 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3200 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.