Cuscinetto in miniatura a sfere FAG S686-2Z-HLC, Diametro esterno: 13 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 6 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:S686-2Z-HLC
Rubix:999180400073125
Produttore:0555031360000
EAN:4012802608120
0555031360000-CUSCINETTO A SFERE S686-2Z-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno13 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0555031360000-CUSCINETTO A SFERE S686-2Z-HLC


Cuscinetto a sfere insolcate
Deep groove ball bearing S68..-2Z, corrosion-resistant materials, single row, shields, steel sheet metal cage

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,68 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno13 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Series68..-2z
Precisionep0 (normal / abec 1)
Finiturainox
Regime limite61000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r350 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr920 N
Codice doganale84821010
4,84 IVA esclusa
/ Unità
5,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.