Cuscinetto in miniatura a sfere SKF W 606-2RS1, Diametro esterno: 17 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 6 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:W 606-2RS1
Rubix:160000000358049
Produttore:232296
EAN:7316572540879
CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 606-2RS1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 606-2RS1


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere in acciaio inossidabile con tenute o schermi su ambo i lati offrono maggiore resistenza chimica e alla corrosione. Analogamente ai cuscinetti radiali a sfere in generale, sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto ad altri tipi di cuscinetti. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.

Punti di forza

- Greater chemical and corrosion resistance
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6,9 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno17 mm
Larghezza6 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Seriew
Regime limite26000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r830 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1950 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821010
7,23 IVA esclusa
/ Unità
8,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.