Cuscinetto in miniatura a sfere SKF W 619/6, Diametro esterno: 15 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 6 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:W 619/6
Rubix:160000000358214
Produttore:29785
EAN:7316570500615






Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 619/6
I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 5x15x15 mm |
|---|---|
| Peso | 3,8 g |
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 15 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | w |
| Regime limite | 63000 rpm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore