Cuscinetto in miniatura a sfere SKF 628/5-2Z, Diametro esterno: 11 mm | Larghezza: 4 mm | Diametro interno: 5 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:628/5-2Z
Rubix:160000000358197
Produttore:43377
EAN:7316577122193


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 628/5-2Z
I cuscinetti radiali rigidi a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali profondi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili da SKF in molti design, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere con tenute o schermi sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.
Punti di forza
- La tenuta integrale prolunga la durata del cuscinetto
- Design semplice, versatile e robusto
- Attrito ridotto e capacità di alta velocità
- Accoglie carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni
- Richiede poca manutenzione
- Design semplice, versatile e robusto
- Attrito ridotto e capacità di alta velocità
- Accoglie carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni
- Richiede poca manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Diametro interno | 5 mm |
| Diametro esterno | 11 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio inossidabile |
| Serie | 6.. |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Regime limite | 60000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 260 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 640 N |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore