Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 629-C>V, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 9 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:629-C>V
Rubix:999210820053208
Produttore:0957696250000
EAN:4064327055682


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 0957696250000-CUSCINETTO A SFERE 629-C>V
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C, fila singola, Generation C, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 62..-c |
| Precisione | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Regime limite | 44500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1970 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5300 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore