Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 688-2RSR-HLN, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 8 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:688-2RSR-HLN
Rubix:999210325076952
Produttore:0865230400000
EAN:4064328376571


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 0865230400000-CUSCINETTO A SFERE 688-2RSR-HLN
Cuscinetto a sfere FAG 688-2RSR-HLN con tenute a contatto su entrambi i lati e gabbia in lamiera d’acciaio. Dimensioni 8x16x5, velocità limite 26.000 1/min.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 688-2rsr-hln |
| Peso | 4 g |
| Regime limite | 26000 rpm |
| Lubrificazione | grasso lubrificante |
| Stabilizzazione termica | stabilizzazione dimensionale fino a 120 °c |
| Foro | cilindrico |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 710 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1710 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore