Cuscinetto in miniatura a sfere FAG R6-2Z-HLC, Diametro esterno: 22.225 mm | Larghezza: 7.142 mm | Diametro interno: 9.525 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:R6-2Z-HLC
Rubix:999210330085303
Produttore:0554802500000
EAN:4012802603316
0554802500000-CUSCINETTO A SFERE R6-2Z-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9,525 mm
Diametro esterno22,225 mm
Larghezza7,142 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0554802500000-CUSCINETTO A SFERE R6-2Z-HLC


Cuscinetto a sfere insolcate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11,7 g
Diametro interno9,525 mm
Diametro esterno22,225 mm
Larghezza7,142 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serier6..-2z
Codice doganale84821010
7,37 IVA esclusa
/ Unità
8,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.