Cuscinetto in miniatura a sfere SKF W 628/5-2Z, Diametro esterno: 11 mm | Larghezza: 4 mm | Diametro interno: 5 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:W 628/5-2Z
Rubix:160000000358225
Produttore:29851
EAN:7316577742506
CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 628/5-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno11 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 628/5-2Z


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.

Punti di forza

- Greater chemical and corrosion resistance
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)4x11x11 mm
Peso2 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno11 mm
Larghezza4 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Seriew
Regime limite60000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r143 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr403 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821010
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.