Cuscinetto in miniatura a sfere SKF 618/6, Diametro esterno: 13 mm | Larghezza: 3.5 mm | Diametro interno: 6 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:618/6
Rubix:160000000358179
Produttore:618/6
EAN:7316577121592
CUSCINETTO 618/6

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno13 mm
Larghezza3,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 618/6


Cuscinetto rigido a una corona di sfere senza tenuta
I cuscinetti rigidi a sfere sono adatti a molte applicazioni. Sono adatti a velocità elevate, possono sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. I cuscinetti a sfere rigidi sono i cuscinetti più utilizzati. Per questo motivo, SKF offre molti modelli, tipi e dimensioni.

I cuscinetti radiali a una corona di sfere sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.

Punti di forza

- Design semplice, versatile e robusto
- Basso attrito
- Capacità di alta velocità
- Accoglie carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni
- Richiede poca manutenzione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6 mm
Diametro esterno13 mm
Larghezza3,5 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie618
Precisionep0 (normal / abec 1)
Paese d'origineJP
Codice doganale84821010
7,09 IVA esclusa
/ Unità
8,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.