Cuscinetto in miniatura a sfere RHP 628/8-2Z, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 8 mm

Cuscinetto a sfera 62

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:628/8-2Z
Rubix:999250617005478
Produttore:628/8-2Z R
EAN:0747023081431
CUSCINETTI A SFERE 628/8-2Z RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 628/8-2Z RHP


Cuscinetti a sfera rigidi, a fila singola, deflettori metallici su entrambi i lati.

Punti di forza

Elevata capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Applicazioni

Ampia gamma di applicazioni. Adatto per velocità elevate e molto elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie628/8
Peso3,6 g
Regime limite45000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r455 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1210 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.