Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 626-CO7, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 6 mm

Cuscinetto a sfere per scanalature profonde 62

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:626-CO7
Rubix:999210325076045
Produttore:0629105580000
EAN:4012802406610
0629105580000-CUSCINETTO A SFERE 626-CO7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0629105580000-CUSCINETTO A SFERE 626-CO7


I cuscinetti a sfere sono di concezione semplice, versatili, robusti e di facile manutenzione. Grazie alla loro struttura, offrono una bassa coppia di attrito, il che li rende adatti alle velocità elevate, e sono in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato con una singola fila di sfere, offrendo così robustezza e capacità di carico ottimali. La sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una maggiore durata. È progettato in versione aperta, il che significa che non dispone di guarnizioni, consentendo un’efficace dissipazione del calore.

Manutenzione:
È fondamentale controllare regolarmente lo stato del cuscinetto rigido a una fila di sfere per garantirne il corretto funzionamento. Una manutenzione regolare consente di prolungarne la durata e di ottimizzarne le prestazioni.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato per i suoi prodotti di alta qualità nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni di rotazione. Con una lunga storia di innovazione e affidabilità, FAG si posiziona come leader nel settore, offrendo soluzioni robuste e ad alte prestazioni per diverse applicazioni industriali. L’azienda è rinomata per il suo impegno nella ricerca e nello sviluppo, garantendo che i propri prodotti soddisfino i più elevati standard di precisione e durata. FAG continua a investire in tecnologie avanzate per offrire ai propri clienti prodotti che uniscono efficienza e longevità.

Punti di forza

Dotato di un’elevata capacità di carico radiale e progettato per sopportare elevate velocità di rotazione, questo cuscinetto offre prestazioni eccezionali. Il suo design aperto favorisce un’eccellente dissipazione del calore, garantendo una durata prolungata anche nelle condizioni più impegnative.

Applicazioni

Questi cuscinetti vengono utilizzati in ambienti puliti, dove non è necessaria una protezione contro gli agenti contaminanti. Sono adatti a trasportatori, attrezzature di movimentazione e macchine agricole, in grado di sopportare carichi radiali significativi e velocità di rotazione elevate. Il loro design aperto favorisce un’efficace dissipazione del calore, rendendoli adatti a sistemi che funzionano ad alta velocità. Ideali per applicazioni quali i nastri trasportatori nei magazzini o i sistemi di movimentazione leggeri, assicurano prestazioni affidabili in ambienti con temperature stabili.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie62
Regime limite53000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1053 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2614 N
1,86 IVA esclusa
/ Unità
2,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.