Cuscinetto in miniatura a sfere FAG F686-2Z-HLC, Diametro esterno: 13 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 5 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:F686-2Z-HLC
Rubix:999201214002803
Produttore:0552251950000
EAN:4012802607871


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 0552251950000-CUSCINETTO A SFERE F686-2Z-HLC
CUSCINETTO
Deep groove ball bearing F68..-2Z, single row, with flange, shields, steel sheet metal cage
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3,06 g |
|---|---|
| Diametro interno | 5 mm |
| Diametro esterno | 13 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | f68..-2z |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 438 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1080 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione